OR 3.00X1.00 NBR 72 872 O-Ring

O-Ringe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:445614
Rubix:1238961
Hersteller:445614
OR 3.00X1.00 NBR 72 872 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser3 mm
Schnurstärke1 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 3.00X1.00 NBR 72 872 O-Ring


O-Ringe sind endlose Runddichtringe mit kreisförmigem Querschnitt. Sie werden überwiegend zur Abdichtung ruhender Maschinenteile - statischer Fall - gegen sowohl flüssige als auch gasförmige Medien eingesetzt. Unter gewissen Voraussetzungen ist auch eine Verwendung als dynamisches Dichtelement bei axialer, rotierender oder oszillierender Bewegung möglich. Die Abmessungen eines O-Rings sind durch den Innendurchmesser und die Ringdicke bestimmt und diese Maße stellen die Kenndaten des O-Rings dar.
O-Ringe 72 NBR/872

Stärken

Markenzeichen des O-Rings ist seine Vielfalt. Um ein möglichst breites Feld an technischen Anwendungen abdecken zu können, werden O-Ringe in 5 verschiedenen Werkstoffqualitäten geführt. Alle Katalogwerkstoffe für O-Ringe sind spezifiziert und zertifiziert. Die Fertigung erfolgt nach DIN3771-Teil 1, Qualität "N".

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht0,012 g
Innendurchmesser3 mm
Schnurstärke1 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A72 Shore
Zolltarifcode40169300
2,30 exkl. MwSt.
/ Stück
2,74 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 99 Stück
2,30 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,48 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,44 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,37 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,28 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
0,21 exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
0,18 exkl. MwSt. / Stück
10000 und mehr
0,16 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std