Referenzen
Dichtomatik:49452562
Rubix:37909
Hersteller:49452562

Dokumente
Produktdetails : OR 8.00X2.00 FKM 80 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
Stärken
Universell einsetzbar
Anwendungen
Universelle Anwendung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 2 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Shorehärte A | 80 Shore |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
