OR 6.00X2.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67192236
Rubix:37820
Hersteller:OR 6,00 2,00 70 NBR NB7071
OR 6.00X2.00 NBR 70 O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser6 mm
Schnurstärke2 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : OR 6.00X2.00 NBR 70 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Stärken

Universell einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Innendurchmesser6 mm
Schnurstärke2 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandCN
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,13 exkl. MwSt.
/ Stück
0,15 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
0,13 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
0,13 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
0,07 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,05 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,04 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 499
0,02 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
0,01 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std