Referenzen
SMC:TIA01W-20
Rubix:2176429
Hersteller:TAU0425B-20
EAN:3618036139228

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 2,18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,18 mm |
| Farbe | weiß |
Dokumente
Produktdetails : TIA01W-20 Schlauch, Polyamid, weiss
Die Nylonrohre der Serie TIA für Luft, deren Durchmesser in Zoll angegeben sind, sind standardmäßig in Schwarz, Weiß und in Rollen von 20 Metern Länge erhältlich. Weitere Farben und andere Rollenlängen sind auf Anfrage erhältlich.
TIA, Polyamid-Schlauch, Zoll
Anwendungen
Allgemeine Pneumatik
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 2,18 mm |
| Außendurchmesser | 3,18 mm |
| Farbe | weiß |
| Werkstoff | nylon 12 |
| Rollenlänge | 20 m |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage