Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:T20 55 X 63 X 8 X 4 95 AU V142
Rubix:3227348
Hersteller:24290846

Produktdetails : 55X63X8 T20 AU 95 V142 Stangen-Nutring Reihe T20
Der Nutring T 20 ist eine einfachwirkende Stangendichtung mit asymmetrischem Profil, zurückgesetzer Innenlippe und Haftsitz am Außendurchmesser. Er eignet sich unter anderem für genormte Einbauräume nach ISO 5597 und ist gut geeignet als Sekundärdichtung innerhlab eines Dichtsystems.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 63 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | 95 au v142 |
| Ausführung | t20 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
307,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
366,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
