300X324X7.6 OMS-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MR 300 X 324 X 7,60 X 12 PTFE B602
Rubix:2329861
Hersteller:24214091


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 324 mm |
| Höhe | 7,6 mm |
Produktdetails : 300X324X7.6 OMS-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Der zweiteiliger Dichtsatz besteht aus einem Profilring aus PTFE mit einem O-Ring als Vorspannelement.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 324 mm |
| Höhe | 7,6 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
| Ausführung | oms-mr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
274,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
327,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen