420X460X128 VPS-0158 BI-NBR B6B210 Stangen-V-Packungssatz 1000
V-Packungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:VPS -0158 420 X 460 X 128 X 20 BI-NBR B6B210
Rubix:3228118
Hersteller:24132945


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 420 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Höhe | 128 mm |
Produktdetails : 420X460X128 VPS-0158 BI-NBR B6B210 Stangen-V-Packungssatz 1000
V-Packungen werden für die Abdichtung von Kolbenstangen, Plungern und in Sonderfällen von Kolben verwendet. Wegen ihrer robusten Ausführung sind sie sehr gut für den Einsatz in hochbeanspruchten schweren und auch liegenden Pressen geeignet. V-Packungen können selbst dann eingesetzt werden, wenn Kolbenstangen oder Plunger durch Verschleiß nicht mehr einwandfrei geführt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 420 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Höhe | 128 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b6b210 |
| Ausführung | vps-0158 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.396,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.661,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage