800X850X190 VPS-0106 BI-NBR B6B210 Stangen-V-Packungssatz 1000
V-Packungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:VPS -0106 800 X 850 X 190 X 25 BI-NBR B6B210
Rubix:3228127
Hersteller:24141357


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 800 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 850 mm |
| Höhe | 190 mm |
Produktdetails : 800X850X190 VPS-0106 BI-NBR B6B210 Stangen-V-Packungssatz 1000
V-Packungen werden für die Abdichtung von Kolbenstangen, Plungern und in Sonderfällen von Kolben verwendet. Wegen ihrer robusten Ausführung sind sie sehr gut für den Einsatz in hochbeanspruchten schweren und auch liegenden Pressen geeignet. V-Packungen können selbst dann eingesetzt werden, wenn Kolbenstangen oder Plunger durch Verschleiß nicht mehr einwandfrei geführt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 800 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 850 mm |
| Höhe | 190 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b6b210 |
| Ausführung | vps-0106 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.569,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.247,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage