Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:TM20 600 X 620 X 14,60 X 10 93 AU V167
Rubix:3499473
Hersteller:24359775


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 600 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 620 mm |
| Höhe | 14,6 mm |
Produktdetails : 600X620X14.6 TM20 AU 93 V167 Stangen-Nutring Reihe TM20
Der Nutring TM20 von Freudenberg verfügt über ein asymmetrisches Profil mit zurückgesetzter Innenlippe und Haftsitz am Außendurchmesser. Die einfachwirkende Stangendichtung eignet sich besonders für Hydraulikzylinder. Durch die neue Fertigungstechnologie können schnell und flexibel auch Sondergrößen gefertigt werden.
Stärken
Der Nutring von Freudenberg zeichnet sich durch eine gute Medienbeständigkeit aus. Ebenso von Vorteil ist der breite Temperatureinsatzbereich, der große Abmessungsbereich sowie die sehr gute statische und dynamische Dichtheit. Es besteht die Möglichkeit des Einsatzes sowohl als Einzeldichtung als auch als Sekundärdichtung in Dichtsystemen. Es werden keine Formwerkzeuge benötigt.
Anwendungen
Die einfachwirkende Stangendichtung TM20 findet insbesondere im Bereich von Großzylindern, Pressen, Schwermaschinen und Spritzgießmaschinen Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 600 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 620 mm |
| Höhe | 14,6 mm |
| Werkstoff | 93 au v167 |
| Ausführung | tm20 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
682,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
812,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen