70X98X12 H MF NBR 88 101 -IV- Hutmannschette mit Feder 70 - 3 Industry Pack
Hutmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:H MF 70 X 98 X 12 88 NBR 101
Rubix:3215585
Hersteller:10332

Produktdetails : 70X98X12 H MF NBR 88 101 -IV- Hutmannschette mit Feder 70 - 3 Industry Pack
Die Hutmanschette H mit Feder ist eine federbelastete Lippendichtung mit Einspannflansch zur Fixierung im Einbauraum. Die einfachwirkende Stangendichtung eignet sich für untergeordnete Anwendungen und im Ersatzteilbedarf.
HUTMANSCHETTE OHNE FEDER 70X98X12 88 NBR 101
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 98 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | 88 nbr 101 |
| Ausführung | h mf |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.734,78 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
2.064,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
