Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:NI250 36 X 51 X 10 X 7,50 80 NBR 878
Rubix:3216706
Hersteller:18423

Produktdetails : 36X51X10 NI250 NBR 80 878 POM Q09920 Nutringsatz Reihe NI250
Der Nutring NI250 besitzt ein asymmetrisches Profil der Dichtlippe und einem Backring als Spaltverschlusselement. Die einfachwirkende Stangendichtung eignet sich für mittlere Beanspruchungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 36 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 51 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Werkstoff | 80 nbr 878 |
| Ausführung | ni250 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
