180X200X14.6 T20 AU 95 V142 -IV- Stangen-Nutring Reihe T20 Industry Pack
Nutringe
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422278
Rubix:3227609
Hersteller:40422278


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Höhe | 14,6 mm |
Produktdetails : 180X200X14.6 T20 AU 95 V142 -IV- Stangen-Nutring Reihe T20 Industry Pack
Asymmetrisch Scharfe, gestochene Dichtkante Verkürzte Innenlippe
Nutring T 20 95 AU V142
Stärken
Sehr gute statische und dynamische Dichtwirkung Gute Medienbeständigkeit Geringes Losbrechmoment (Startreibung) Sehr gutes dynamisches Rückfördervermögen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Höhe | 14,6 mm |
| Werkstoff | 95 au v142 |
| Ausführung | t20 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
713,37 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
848,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage