40X48X6.5 SNI07 NBR 80 Stangendichtung SNI07
Kolbenstangendichtung (S NI E 07)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67192718
Rubix:2789700
Hersteller:SNI07 2P 40,00 48,00 6,50 NB8055

Dokumente
Produktdetails : 40X48X6.5 SNI07 NBR 80 Stangendichtung SNI07
Asymmetrisch Kompakte Bauform Einfach wirkend Hauptlippe innen Stützring Haftsitz am Außendurchmesser
Stärken
Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 48 mm |
| Höhe | 6,2 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | asymmetrischer nutring mit hauptdichtlippe innen (ni 07), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
