Referenzen
Dichtomatik:24250871
Rubix:3227684
Hersteller:24250871


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Höhe | 14,6 mm |
Produktdetails : 140X160X14.6 T22 AU 95 V142 Stangen-Nutring Reihe T22
Asymmetrisch Scharfe, gestochene Dichtkante Verkürzte Innenlippe Zusätzliche Stütz- und Dichtkante
Stärken
Breiter Temperatureinsatzbereich
Anwendungen
Als Anwendungsbereich eignet sich beispielsweise die Mobilhydraulik, die Schiffshydraulik oder der Einsatz bei Erdbewegungsgeräten. Ebenso ist der Nutring von Freudenberg an Stützzylindern anzuwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Höhe | 14,6 mm |
| Werkstoff | 95 au v142 |
| Ausführung | t22 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage