120X175X20 H MF NBR 88 101 Hutmannschette mit Feder 120 - 1
Hutmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:H MF 120 X 175 X 20 88 NBR 101
Rubix:3215543
Hersteller:10409


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 175 mm |
| Höhe | 20 mm |
Produktdetails : 120X175X20 H MF NBR 88 101 Hutmannschette mit Feder 120 - 1
Die Hutmanschette H mit Feder ist eine federbelastete Lippendichtung mit Einspannflansch zur Fixierung im Einbauraum. Die einfachwirkende Stangendichtung eignet sich für untergeordnete Anwendungen und im Ersatzteilbedarf.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 175 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Werkstoff | 88 nbr 101 |
| Ausführung | h mf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort