640X664X7.6 OMS-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MR 640 X 664 X 7,60 X 12 PTFE GM201
Rubix:3217964
Hersteller:24275878


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 640 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 664 mm |
| Höhe | 7,6 mm |
Produktdetails : 640X664X7.6 OMS-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Der zweiteiliger Dichtsatz besteht aus einem Profilring aus PTFE mit einem O-Ring als Vorspannelement.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 640 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 664 mm |
| Höhe | 7,6 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | oms-mr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.031,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.228,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage