DIN1804-M55X1.5-H Nutmutter, gehärtet, Planflächen geschliffen, Stahl
Nutmuttern, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 1804-M55X1,5-H
Rubix:126565
Hersteller:1804-M55X1,5-H
EAN:4045525071391






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 55 mm |
Produktdetails : DIN1804-M55X1.5-H Nutmutter, gehärtet, Planflächen geschliffen, Stahl
Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen. Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen. Das amtliche Normblatt sieht noch weitere Größen (bis M200 x 3) vor.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 270 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 55 mm |
| Für Schrauben | m55 |
| Festigkeitsklasse | 5 |
| Breite | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Gewindedurchmesser
55 mm
Für Schrauben
m55