Referenzen
Kipp:K2059.030
Rubix:3721921
Hersteller:K2059.030
EAN:4059245831661



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 70852 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Dokumente
Produktdetails : K2059.030 Nutmutter, DIN70852, Stahl
Werkstoff: Stahl 1.0503. Ausführung: Stahl blank. Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K2059.05-010 Hinweis: Die Nutmuttern werden hauptsächlich genutzt, um Lager auf einer Welle zu befestigen. Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 70852 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
30 mm
Für Schrauben
m30