DIN981 KM14 M70X2 14H Nutmutter
Nutmuttern für Wälzlager, DIN 981, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 981 14 H KM 14 M 70 x 2 S
Rubix:549403
EAN:4043952345078




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 70 mm |
Produktdetails : DIN981 KM14 M70X2 14H Nutmutter
DIN 981 Stahl Nutmuttern Abmessung: KM14 M 70x2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 246,7 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 70 mm |
| Für Schrauben | m70 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,31 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
33,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
70 mm
Für Schrauben
m70