Schrägkugellager NTN 5205SC3, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 20.6 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 5200

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:5205SC3
Rubix:907295
EAN:4547359536454
5205 SC3 (NTN) Schrägkugellager zweireihig NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite20,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5205 SC3 (NTN) Schrägkugellager zweireihig NTN


Zweireihiges schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Schrägkugellager zweireihig, Lagerluft C3, runder Aussendurchmesser

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)52x52x20,6 mm
Bruttogewicht190 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite20,6 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie5200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Winkel25 °
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,93 exkl. MwSt.
/ Stück
34,43 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an