Pendelkugellager NTN 2218SK, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 40 mm | Innendurchmesser: 90 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 2200

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:2218SK
Rubix:904754
EAN:4547359262261
2218 SK (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2218 SK (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager, Konische Bohrung
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)160x160x40 mm
Bruttogewicht3180 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite40 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie2200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r28700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr70500 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
234,45 exkl. MwSt.
/ Stück
279,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an