Pendelkugellager NTN 2203S, Außendurchmesser: 40 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 17 mm
NTN Zweireihiges Pendelkugellager 2200
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:2203S
Rubix:904685
EAN:4547359518641




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 2203 S (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN
Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x40x16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 92 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 2200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2420 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9950 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen