Pendelkugellager NTN 1318SK, Außendurchmesser: 190 mm | Breite: 43 mm | Innendurchmesser: 90 mm
NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1300
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:1318SK
Rubix:904296
EAN:4547359257373




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
Produktdetails : 1318 SK (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN
Zweireihiges Pendelkugellager, Massivkäfig, Konische Bohrung
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 190x190x43 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5750 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 1300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 117000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
316,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
377,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage