Pendelkugellager NTN 1222S, Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 110 mm
NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1200
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:1222S
Rubix:904218
EAN:4547359513899




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 1222 S (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN
Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 200x200x38 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5250 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 38 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 1200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 38500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 87000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
297,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
354,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage