Schrägkugellager NTN 7320BL1G, Außendurchmesser: 215 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 47 mm
NTN Schrägkugellager 7300
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:7320BL1G
Rubix:682443
EAN:4547359453461




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
Dokumente
Produktdetails : 7320 BL1G (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN
Schrägkugellager mit Messingkäfig,innenringgeführt
Schrägkugellager einreihig, Massivkäfig aus Messing, innenbordgeführt, Kontaktwinkel 40°, Universalausführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 215x215x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8430 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Winkel | 40 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 178000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 211000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
643,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
765,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std