Referenzen
NTN:1R85X95X36
Rubix:904604
EAN:4547359254020


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 36 mm |
Produktdetails : IR 85X95X36 (NTN) Innenring (Nadellager) NTN
Nadellager mit Innenring
Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 95x95x36 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 414 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 36 mm |
| Serie | ir |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std