AXK 7095 (SKF) Axial-Nadelkranz SKF

Axial-Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:AXK 7095
Rubix:311353
Hersteller:809
EAN:7316570703047
AXK 7095 (SKF) Axial-Nadelkranz SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AXK 7095 (SKF) Axial-Nadelkranz SKF


SKF Axialnadellager, d.h. ihr Hauptbestandteil der Axialnadelrolle und des Käfigs besteht aus einem formstabilen Käfig, in dem eine große Anzahl von Nadelrollen sicher geführt und gehalten wird. Axialnadellager ergeben sehr steife Lager mit geringem bis sehr geringem axialen Platzbedarf. Besonders platzsparende Lager, die nicht mehr Raum benötigen als herkömmliche Anlaufscheiben, ergeben sich, wenn die Stirnseiten der angrenzenden Maschinenteile als Laufbahnen für den Axialnadelkranz genutzt werden können.
Axial-Nadelkränze sind für die Aufnahme hoher Axiallasten und einseitig wirkender Spitzenbelastungen vorgesehen. Sie haben eine hohe Steifigkeit bei minimalem axialem Platzbedarf. Besonders platzsparende Lagerungen, die nicht mehr Platz als herkömmliche Anlaufscheiben benötigen, ergeben sich, wenn die Stirnflächen der angrenzenden Maschinenteile als Laufbahnen für den Axial-Nadelkranz verwendet werden können. Die Lager können auch mit Lagerscheiben zu vollständigen Lagerungen kombiniert werden.

Stärken

- Hohe axiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Lange Lebensdauer
- Minimaler axialer Platzbedarf
- Kann mit Lagerscheiben kombiniert werden

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)4x95x95 mm
Bruttogewicht49 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite4 mm
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl1800 rpm
Reihenanzahl1
Statische Tragzahl, radial - C0r255 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr49 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84829900
16,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,54 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen