Referenzen
INA:NK80/25-XL
Rubix:19011
Hersteller:0507549040000
EAN:4012802605556


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : NK 80/25-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Nadellager NK, leichte Reihe
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x95x95 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 279 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 25 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 119000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 63000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std