Referenzen
NTN:1R60X70X28
Rubix:904562
EAN:4547359253269


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : IR 60X70X28 (NTN) Innenring (Nadellager) NTN
Nadellager mit Innenring
Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x70x28 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 235 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 28 mm |
| Serie | ir |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std