Referenzen
NTN:1R60X68X35
Rubix:904559
EAN:4547359253214


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : IR 60X68X35 (NTN) Innenring (Nadellager) NTN
Nadellager mit Innenring
Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 68x68x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 242 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 35 mm |
| Serie | ir |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std