Referenzen
NTN:1R17X22X16
Rubix:904427
EAN:4547359250817


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : IR 17X22X16 (NTN) Innenring (Nadellager) NTN
Nadellager mit Innenring
Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x22x16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 27 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 16 mm |
| Serie | ir |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std