Referenzen
NTN:1R17X22X14D
Rubix:904426
EAN:4547359250800


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : IR 17X22X14D (NTN) Innenring (Nadellager) NTN
Nadellager mit Innenring
Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x22x14 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 16 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 14 mm |
| Serie | ir |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen