NKS 50 (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN

NTN Nadellager NK

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:NKS50
Rubix:912258
EAN:4547359125498
NKS 50 (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser65 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NKS 50 (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN


Nadellager ohne Innenring
Nadellager ohne Innenring NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)65x65x22 mm
Bruttogewicht215 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser65 mm
Breite22 mm
Serienk
Käfigstahl
Reihenanzahl1
Statische Tragzahl, radial - C0r57000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31500 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
22,14 exkl. MwSt.
/ Stück
26,35 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std