Referenzen
NTN:NK75/25R
Rubix:912226
EAN:4547359129397




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 92 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : NK 75/25R (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN
Nadellager ohne Innenring, Baureihe 59
Nadellager ohne Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 92x92x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 340 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 92 mm |
| Breite | 25 mm |
| Serie | nk |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 104000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 55000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen