Referenzen
NTN:NK50/25RCT
Rubix:166219
EAN:4547359764963




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : NK 50/25RCT (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN
Nadellager ohne Innenring, Baureihe 59
Nadellager, einreihig, ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 62x62x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 170 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 25 mm |
| Serie | nk |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 74500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 38500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std