NATV 12XLL/3AS (NTN) Stützrolle mit Axialführung NTN
NTN Nadellager NAT-NAC LL
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:NATV12XLL/3AS
Rubix:911632
EAN:4547359009095


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : NATV 12XLL/3AS (NTN) Stützrolle mit Axialführung NTN
Stützrollen ohne Käfig, Innenring , doppelt Abdichtung , gewölbte Außenring
Stützrolle mit Axialführung NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x32x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 76 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | natv |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23000 N |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen