NATR 30LL/3AS (NTN) Stützrolle mit Axialführung NTN

NTN Nadellager NAT-NAC LL

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:NATR30LL/3AS
Rubix:911599
EAN:4547359008753
NATR 30LL/3AS (NTN) Stützrolle mit Axialführung NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATR 30LL/3AS (NTN) Stützrolle mit Axialführung NTN


Stützrollen mit Käfig, Innenring , doppelt Abdichtung , gewölbte Außenring
Stützrolle mit Axialführung NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x62x29 mm
Bruttogewicht480 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite29 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serienatr
Käfigstahl
Dynamische Tragzahl, radial - Cr36000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r66000 N
Zolltarifcode84824000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,21 exkl. MwSt.
/ Stück
65,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen