RNA 4900LL/3AS (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN
NTN Nadellager NA4900 LL
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:RNA4900LL/3AS
Rubix:148972
EAN:4547359171327


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : RNA 4900LL/3AS (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN
Nadellager ohne Innenring, beidseitig abgedichtet, Baureihe 49
Nadellager, einreihig, ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x22x13 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22 g |
| Innendurchmesser | 14 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 13 mm |
| Serie | na4900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7200 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std