NA 22/8XLL/3AS (NTN) Stützrolle ohne Axialführung NTN
NTN Nadellager NA2200 LL
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:NA22/8XLL/3AS
Rubix:911489
EAN:4547359112573

Produktdetails : NA 22/8XLL/3AS (NTN) Stützrolle ohne Axialführung NTN
Stützrollen mit Käfig, Innenring , doppelt Abdichtung , gewölbte Außenring
Stützrolle ohne Axialführung NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x24x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 38 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | na2200 |
| Käfig | stahl |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5150 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5250 N |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen