NUKR 62H/3AS (NTN) Kurvenrolle NTN

NTN Nadellager KR

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:NUKR62H/3AS
Rubix:912857
EAN:4547359133929
NUKR 62H/3AS (NTN) Kurvenrolle NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Breite30,5 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUKR 62H/3AS (NTN) Kurvenrolle NTN


Kurvenrollen, Zweireihige zylindrische Serie, vollrollige Ausführung, Sechskantbohrung, geschützt, gewölbte Außenring
Kurvenrolle NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x62x80 mm
Bruttogewicht924 g
Innendurchmesser35 mm
Breite30,5 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser62 mm
Seriekr
Dyn. Tragzahl56,5 N
Normiso 15
Statische Tragzahl, radial - C0r72500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr56500 N
Zolltarifcode83022000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,82 exkl. MwSt.
/ Stück
114,03 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen