NUKR 47/3AS (NTN) Kurvenrolle NTN

NTN Nadellager KR

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:NUKR47/3AS
Rubix:449270
EAN:4547359133783
NUKR 47/3AS (NTN) Kurvenrolle NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25,5 mm
Breite25,5 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUKR 47/3AS (NTN) Kurvenrolle NTN


Kurvenrollen, Zweireihige zylindrische Serie, vollrollige Ausführung, geschützt, gewölbte Außenring
Kurvenrolle

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)47x47x66 mm
Bruttogewicht459 g
Innendurchmesser25,5 mm
Breite25,5 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser47 mm
Seriekr
Werkstoffstahl
Dyn. Tragzahl38,5 N
NormISO 15
Statische Tragzahl, radial - C0r48000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr38500 N
Zolltarifcode83022000
72,27 exkl. MwSt.
/ Stück
86,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen