Referenzen
NTN:K40X45X27
Rubix:822668
EAN:4547359093957




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : K 40X45X27 (NTN) Nadelkranz NTN
Nadellagher
Nadelkranz NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 45x45x27 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 55 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 27 mm |
| Serie | k |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 72500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 33500 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen