Referenzen
NTN:AS1103
Rubix:159724
EAN:4547359021110



Produktdetails : AS 1103 (NTN) Axial-Lagerscheibe NTN
Scheibe für Axiallager
Axial-Lagerscheibe AS, Wellen- und Gehäusescheibe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x30x1 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 17 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 1 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | as |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
