Kegelrollenlager NTN 4T-JLM506849, Außendurchmesser: 72.5 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 23 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-JLM506849
Rubix:907033
EAN:4547359479362




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72,5 mm |
| Breite | 23 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-JLM506849 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72,5 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trbinch |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 109 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 77,5 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen