Kegelrollenlager NTN 4T-49520, Außendurchmesser: 101.6 mm | Innendurchmesser: 95 mm | Breite: 25.4 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-49520
Rubix:3302728
EAN:4547359534597




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 101,6 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-49520 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 113x112x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 406 g |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 101,6 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Käfig | stahl |
| Norm | iso 355 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen