Kegelrollenlager NTN 4T-M231610, Außendurchmesser: 222.25 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 34.925 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-M231610
Rubix:907210
EAN:4547359489019




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 222,25 mm |
| Breite | 34,925 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-M231610 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 288,925x288,925x57,15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1984 g |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Außendurchmesser | 222,25 mm |
| Breite | 34,925 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
198,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage