Kegelrollenlager NTN 4T-M201011, Außendurchmesser: 73.025 mm | Innendurchmesser: 39.688 mm | Breite: 21.336 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-M201011
Rubix:907208
EAN:4547359488944
4T-M201011 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser39,688 mm
Außendurchmesser73,025 mm
Breite21,336 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-M201011 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)73,025x73,025x21,336 mm
Bruttogewicht176 g
Innendurchmesser39,688 mm
Außendurchmesser73,025 mm
Breite21,336 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
15,70 exkl. MwSt.
/ Stück
18,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an