Kegelrollenlager NTN 4T-LM814849/LM814810, Außendurchmesser: 117.475 mm | Innendurchmesser: 77.788 mm | Breite: 25.4 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-LM814849/LM814810
Rubix:907206
EAN:4547359482904




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 77,788 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 117,475 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Produktdetails : 4T-LM814849/LM814810 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 117,475x117,475x25,4 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 917 g |
| Innendurchmesser | 77,788 mm |
| Außendurchmesser | 117,475 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 162000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 99500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen