Kegelrollenlager NTN 4T-LM78349PX2, Außendurchmesser: 61.973 mm | Innendurchmesser: 34.988 mm | Breite: 17 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-LM78349PX2
Rubix:907200
EAN:4547359482843


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34,988 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 61,973 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 4T-LM78349PX2 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 61,973x61,973x17 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 131 g |
| Innendurchmesser | 34,988 mm |
| Außendurchmesser | 61,973 mm |
| Breite | 17 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage