Kegelrollenlager NTN 4T-LM522510, Außendurchmesser: 159.987 mm | Innendurchmesser: 153.387 mm | Breite: 26.988 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-LM522510
Rubix:907178
EAN:4547359668919




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 153,387 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 159,987 mm |
| Breite | 26,988 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-LM522510 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 159,987x159,987x26,988 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 826 g |
| Innendurchmesser | 153,387 mm |
| Außendurchmesser | 159,987 mm |
| Breite | 26,988 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage